スライドハンマー フックのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
107件の「スライドハンマー フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドハンマー アタッチメント」、「板金フック」、「スライドハンマープーラー」などの商品も取り扱っております。
HBP220用ホールフックのみ 日平機器ランキング1位
1個
619税込681
当日出荷

HBP220用ホールフックセット 日平機器ランキング2位
1個
3,798税込4,178
当日出荷

交換用先端フック JTCランキング3位
用途JTC2503の先端補充用仕様M12XP1.5(交換用先端フック)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ホールフック(ナット付)5ヶ入 KOTOランキング4位
1個
6,898税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホールフックASSY KOTOランキング5位
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ワールドオートツールプーラー用フックR型
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ビッグL型チップ
マイティプーラー用
付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
1袋(10本)
4,598税込5,058
4日以内出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,898税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980税込20,878
当日出荷

1個
21,980税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
1セット
69,980税込76,978
翌々日出荷

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷

トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
1セット(4個組)
21,980税込24,178
3日以内出荷

スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
1セット
5,598税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)